種類Nシリーズ用オプションユニット
型式充電部保護カバー
種別電磁接触器用(電源側端子、負荷側端子)、電磁開閉器用(電源側端子)
取付け方法ヘッドオン
適合(適合規格・特殊適用)標準仕様
仕様端子部仕様:標準仕様
適合機種S-N180/N220、DU-N180、SD-N220、DUD-N180、SL(D)-N220
取付方式ヘッドオン
寸法L(mm)電源側ユニット/負荷側ユニット:16(電磁接触器)
寸法H(mm)電源側ユニット/負荷側ユニット:113(電磁接触器)
寸法A(mm)-
寸法F(mm)電源側ユニット/負荷側ユニット:170(電磁接触器)
寸法D(mm)電源側ユニット/負荷側ユニット:190(電磁接触器)
寸法E(mm)電源側ユニット/負荷側ユニット:274(電磁接触器)
寸法B(mm)-
寸法C(mm)電源側ユニット/負荷側ユニット:42(電磁接触器)
寸法I(mm)電源側ユニット/負荷側ユニット:62(S/MSO)、87.5(SD/SMOD)(電磁接触器)
寸法J(mm)電源側ユニット/負荷側ユニット:138(本体)(電磁接触器)
寸法G(mm)電源側ユニット/負荷側ユニット:7(電磁接触器)
寸法K(mm)電源側ユニット/負荷側ユニット:16(電磁接触器)
寸法BA(mm)-
寸法AB(mm)-