曜日別特売

MS-Nシリーズ用 接点ユニット

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様ツイン接点内蔵、4極補助接点(4a、2a2b、3a1b)接点4A注文コード25759126品番UN-AX4CX 4A
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

MS-Nシリーズ用補助接点ユニット

仕様ツイン接点内蔵、4極補助接点(4a、2a2b、3a1b)適合機種電磁接触器:S-T65(CW)/T80(CW)、DU-N30、S-N38/N48、SD-T65(CW)/T80(CW)、DUD-N30種別ツイン接点内蔵型式UN-AX4CX*質量(kg)0.05種類関連商品規格UL・CSA接点4A適合電線(mm2)1.25~2補助接点4a準拠規格JIS C8201-5-1、IEC 60947-5-1、VDE 0660、BS EN 60947-5-1取付け方法ヘッドオン負荷電流(A)[AC-15級](コイル)AC110:6、AC220:3、AC440:1.5、AC550:1.2・[DC-13級](コイル)DC24:3、DC48:1.5、DC110:0.6、DC220:0.3開放熱電流(A)10ねじサイズM3.5ねじ(セルフアップ)適合電線径(Φmm)1.6圧着端子1.25-3.5~2-3.5定格使用電圧(V)AC110、AC220、AC440、AC550、DC24、DC48、DC110、DC220極数(P)4抵抗負荷(A)[AC-12級]AC110:10、AC220:8、AC440:5、AC550:5・[DC-12級]DC24:10、DC48:8、DC110:5、DC220:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47839556
2019-10-21
用途: 冷凍機器のメンテナンス

冷凍機器の制御回路で本ユニットの接点の接触不良が有り修理対応で使用しました。特に問題なく動作しました。

対象商品 : 47839556
2015-11-09
用途: モートルブロック
井澤農場

モートルブロックの上下操作に使用、と思ったが絵と全く違うものでした。絵のスイッチの上につける補助スイッチですよね、紛らわしい限りです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 08583863
2013-12-05
用途: 電磁開閉器の接点追加
山本電機

普通に使用できて問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする