三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の 電磁開閉器その他関連用品
主回路サージ吸収器ユニット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25759223
品番
UT-SA3332
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付け方法
ヘッドオン
適合機種
S-T21、T25、T32(BC)/SD-T21、T32(BC)
取付方式
ヘッドオン
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC240
機能
C+R デルタ接続