三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の 電磁開閉器その他関連用品
操作コイル用サージ吸収器ユニット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●端子部仕様:標準仕様●内部素子仕様:0.5 μ F120 Ω
適合機種
直流操作:SD-T12〜T50、BD-T21、SRD-T5、T9/機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-T21〜T50、SRLD-T5
注文コード
25759239
品番
UT-SA13
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合機種
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●端子部仕様:標準仕様●内部素子仕様:0.5 μ F120 Ω
適合機種
直流操作:SD-T12〜T50、BD-T21、SRD-T5、T9/機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-T21〜T50、SRLD-T5
型式
外付けサージ吸収器
タイプ
CR付
種類
オプションユニット
取付方式
トップオン
定格電圧(V)
DC200
呼び
DC200V
取付け方法
トップオン