画像準備中

直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25759476 品番 DU-N60 AC200V
参考基準価格(税別)¥63,020 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様●入力瞬時[VA]:270●入力常時[VA]:24●適合圧着端子サイズ:5.5-8〜60-8(主回路)、1.25-4〜2-4、5.5-S4(操作回路) 質量(kg)2.6 コイル定格電圧(V)AC200〜240 取付方式ねじ 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)2.9 接点構成2a1b 定格絶縁電圧(V)660 補助接点2a2b 主回路電圧(V)DC110、DC220、DC440 動作電圧112(動作)/68(開放) コイル電流(mA)100 開放熱電流(A)a接点:120、b接点:100 ねじサイズ主回路:M8、操作回路:M4 適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25〜2mm2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする