仕様●入力瞬時[VA]:270●入力常時[VA]:24●適合圧着端子サイズ:8-8〜100-8(主回路)、1.25-4〜2-4、5.5-S4(操作回路)
質量(kg)3.2
コイル定格電圧(V)AC100〜127
取付方式ねじ
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.9
接点構成2a1b
定格絶縁電圧(V)660
補助接点2a2b
主回路電圧(V)DC110、DC220、DC440
動作電圧125(動作)/68(開放)
コイル電流(mA)100
開放熱電流(A)a接点:160、b接点:160
ねじサイズ主回路:M8、操作回路:M4
適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25〜2mm2