仕様●入力瞬時[VA]:440●入力常時[VA]:50●適合圧着端子サイズ:22-12〜200-12(主回路)、1.25-4〜2-4、5.5-S4(操作回路)
質量(kg)9
コイル定格電圧(V)AC200〜240
取付方式ねじ
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)6.1
接点構成2a1b
定格絶縁電圧(V)660
補助接点2a2b
主回路電圧(V)DC110、DC220、DC440
動作電圧112(動作)/58(開放)
コイル電流(mA)200
開放熱電流(A)a接点:360、b接点:360
ねじサイズ主回路:M12、操作回路:M4
適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25〜2mm2