電子式モータ保護リレー

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25760018 品番 ET-N60 8A AC100V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥23,880 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

保護モード設定スイッチにより保護機能・過負荷動作時間を負荷に合わせ選択できます。
最小目盛の3〜4倍の電流整定範囲に適用できます。

定格電流(A)8 操作電圧(V)(定格)AC100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69229877
2020-02-09
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

特殊なのであって良かったです。地元では手に入りません。

対象商品:
69229877
2018-08-29
用途:
灌水用のポンプ制御盤に使用。
製造業

屋外の為、雷サージ等で壊れる可能性がありますが、便利です。モードの設定やリセットのボタンをもう少し大きくしてもいいかと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする