曜日別特売
ET-N150 150A AC100V 電子式モータ保護リレー 三菱電機 25760045

電子式モータ保護リレー

(2件のレビュー)
返品不可
定格電流(A)150
操作電圧(V)(定格)AC100
内容量1個注文コード25760045品番ET-N150 150A AC100V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

保護モード設定スイッチにより保護機能・過負荷動作時間を負荷に合わせ選択できます。
最小目盛の3~4倍の電流整定範囲に適用できます。

定格電流(A)150操作電圧(V)(定格)AC100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69229877
2020-02-09
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

特殊なのであって良かったです。地元では手に入りません。

対象商品 : 69229877
2018-08-29
用途: 灌水用のポンプ制御盤に使用。
製造業

屋外の為、雷サージ等で壊れる可能性がありますが、便利です。モードの設定やリセットのボタンをもう少し大きくしてもいいかと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする