三菱電機
AS-iマスタユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25761664
品番
QJ71AS92
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.12
接続形式
バスネットワーク形式(スター、ライン、ツリー、リングいずれも可)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
27.4×98×90
通信方式
APM変調方式(Alternating Pulse Modulation)
消費電流(A)
0.4(DC5V内部)
接続ケーブル
AS-iケーブルを使用する
通信速度
167kbps
入出力占有点数
32点(I/O割付:インテリ32点)
伝送距離(m)
最大100(リピータ2個使用により最大300)