曜日別特売
QJ71FL71-T MELSEC-Qシリーズ FL-netユニット(OPCN-2) 三菱電機 25761689

MELSEC-Qシリーズ FL-netユニット(OPCN-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード25761689品番QJ71FL71-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180,000
仕様Ver.1.00仕様●インタフェース:電気:IEEE802.3準拠(CSMA/CD準拠)質量(kg)0.11消費電流(A)0.5(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90伝送方法ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送プロトコルUDP/IP FAリンクプロトコル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする