三菱電機
AnS サイズ版Q ラージ基本ベースユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(kg)
0.72
1.32
0.82
0.72
0.59
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25761716
品番
Q38BLS-D
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●増設接続可否:増設接続可能
種別
基本ベース
質量(kg)
0.72
取付方式
DINレール
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
適合ユニット型式
Qシリーズユニット
取付穴(mm)
-
消費電流(A)
(DC5V内部)0.12
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
118×416×48.5
ユニット数
8(入出力装着)
レール取付
可(DINレール取付)