三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータその他関連用品
指速発電機
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25762346
品番
QVAH-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥186,600
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
仕様
AC70V/35V 500Hz(2500r/minにて)
出力(W)
10/5
種類
その他オプション
極数
単相24極
直線性
1%以下
回転速度(r/min)
(最大)5000
適合インバーター
FR-A700/FR-F700(P)/FR-E700/FR-F700PJ/FR-D700/FR-V500(L)
回転トルク(N・m)
始動時:0.14/回転時:0.05