三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータその他関連用品
ノイズフィルタ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25762845
品番
SF-1259
参考基準価格(税別)
¥178,200
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.6
寸法H(mm)
410
寸法D(mm)
65
寸法W(mm)
222
漏洩電流(mA)
33