三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータその他関連用品
ノイズフィルタ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25762888
品番
SF-1263
参考基準価格(税別)
¥662,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
11
寸法H(mm)
730
寸法D(mm)
86
寸法W(mm)
468
漏洩電流(mA)
71