三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータその他関連用品
ノイズフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25762994
品番
SF-1306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥101,600
この商品は
内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
22
寸法H(mm)
360
寸法D(mm)
36
寸法W(mm)
144
漏洩電流(mA)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25762994
SF-1306
39605966
SF1306
ノイズフィルタ
三菱電機
1台
¥
49,980
税込
¥
54,978
注文コードが変更になりました