画像準備中

電子式指示計器 マルチ指示計器 MEシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25763904 品番ME110SSFL-2AP3H 110/220V 5A L
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法(横×縦)(mm)110×110 相線式1P2W/1P3W/3P3W(共用) 計器定格定格電流:AC5A、定格電圧:110/220V両用(但し単相3線式はAC220V(110/220V)のみ)、漏洩電流:AC1AまたはAC4A 50-60Hz(ZCT入力)*AC4Aは特殊品(発注時ご指定ください) 出力機能アナログ出力×2回路、パルス出力×1点、警報出力×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする