三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
サドル用インバータ制御盤TIB形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25764699
品番
TIB-0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥437,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
グレーンサドル、ST/SP/MT/MP/HT/HPシリーズ、走行モータ出力:0.4kW以下×2台
サドル用減速電動機、SGM-0.4A-LK3×2台、SGM-0.4A-HK3×2台
周波数(Hz)
-
保護構造
回生抵抗部以外はIP44相当:簡易屋外形
電源
三相、200V・50/60Hz、220V・60Hz、400V・50Hz/60Hz、440v・60Hz(380V・50Hzも使用可)
制御方式
インバータ制御
定格電流(A)
5
塗装色
メタリックグレー(マンセルN4.0相当)
保護機能
過負荷、回生過電圧、入力回路故险検知機能
操作方式
押ボタン操作対応(2段押込):1段目低速/2段目高速、低速、高速独立操作[例](低南、低北、高南、高北)も可
運転機能
インチング操作、ブラツキング操作(急減速)可能