画像準備中

サドル用インバータ制御盤TIB形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25764769 品番TIB-0.8S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥502,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
適合機種
グレーンサドル、ST/SP/MT/MP/HT/HPシリーズ、走行モータ出力:0.4kW以下×2台
サドル用減速電動機、SGM-0.4A-LK3×2台、SGM-0.4A-HK3×2台
周波数(Hz)- 保護構造回生抵抗部以外はIP44相当:簡易屋外形 電源三相、200V・50/60Hz、220V・60Hz、400V・50Hz/60Hz、440v・60Hz(380V・50Hzも使用可) 制御方式インバータ制御 定格電流(A)5 塗装色メタリックグレー(マンセルN4.0相当) 保護機能過負荷、回生過電圧、入力回路故险検知機能 操作方式押ボタン操作対応(2段押込):1段目低速/2段目高速、低速、高速独立操作[例](低南、低北、高南、高北)も可 運転機能インチング操作、ブラツキング操作(急減速)可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする