画像準備中

CL形 ヒューズリンク

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)G100A/T76 定格電圧(V)3600 注文コード25765234 品番CL-LD LINK 3.6KV G100A(T76A)
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は定格電流・定格電圧など34種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)3600 定格電流(A)G100A/T76 定格遮断電流(kA)40 使用場所屋内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21357954
2020-07-15
用途:
電気設備保安管理業務
電気・ガス・熱供給・水道業

商品に改善するところはありません。感想も特にありません。必要だったため購入しました。

対象商品:
21357945
2020-02-28
用途:
電気設備にメンテ時に交換

重いのでもっと軽くならないか、大きさももっと細くできるのではないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする