クッキングネット 丸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25766284 品番ON-242
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質クロームメッキ 質量(g)約220 ピッチ(mm)13 線径(Φmm)1.4 寸法(Φmm)300 板厚(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする