尾上製作所
尾上製作所の イベント・ノベルティ・行楽用品
尾上製作所の アウトドア・行楽用品
尾上製作所の バーベキューコンロ/グリル
万能トング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25766309
品番
ON-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
約410×35
サイズ
大
質量(g)
約90
板厚(mm)
0.4