3/22より値下げ!現場を応援

バーベキューネット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25766318 品番 ON-1473
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別) 値下げ
549

小さな肉や野菜が網目からこぼれない、目の細かいクリンプ網!

寸法(mm)約290×238 材質クロームメッキ 質量(g)約230 ピッチ(mm)13.5 線径(Φmm)4.0&1.3 適合品番DR-B-MA(小)・DR-B-M(小)・EX-65(小)・SP-65(小)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25766336
2025-11-25
用途:
鳥ゲージの糞切り
白雪姫 様

サイズバッチリでよかったです
バリエーション増やしてもらえると助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする