尾上製作所
尾上製作所の イベント・ノベルティ・行楽用品
尾上製作所の アウトドア・行楽用品
尾上製作所の バーベキューコンロ/グリル
バーベキューネット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25766336
品番
ON-1469
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
小さな肉や野菜が網目からこぼれない、目の細かいクリンプ網!
寸法(mm)
約374×419
材質
クロームメッキ
質量(g)
約510
ピッチ(mm)
13.5
線径(Φmm)
4.0&1.3
適合品番
DR-B-LLA(大)・DR-B-LL(大)・EX-75-CW(大)・SP-75-CW(大)