No1570 フルジップヤッケ(シャドウプリント) KITA(喜多) 25766458 No1570 フルジップヤッケ(シャドウプリント) KITA(喜多) 25766458 No1570 フルジップヤッケ(シャドウプリント) KITA(喜多) 25766458 No1570 フルジップヤッケ(シャドウプリント) KITA(喜多) 25766458 No1570 フルジップヤッケ(シャドウプリント) KITA(喜多) 25766458

フルジップヤッケ(シャドウプリント)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25766458 品番 No1570
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・撥水・防風のフルジップヤッケ(シャドウプリント)です。
・黒(ドット柄)、紺(カモフラ柄)、ブロンズ(ライン柄)のカラー豊富な前開きヤッケです。
・フードは、3D立体構造&しぼりヒモで風の侵入をブロック!
・軽量・しなやかな着心地の前開きファスナータイプの柄ヤッケです。
・肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
・両サイド左右に、収納に便利なポケット付。
・手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
・防風・撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

ブラック サイズ4L 材質ポリエステル 胸囲(cm)108〜116 適応身長(cm)180〜190 胴囲(cm)104〜112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25766458
2024-08-31
用途:
土木作業
その他業種

フルジップタイプのヤッケを探しており、柄入りもおしゃれだと思い購入しました。スリムタイプなので4Lでも凄く小さくガッシリ体型には着れませんでした。
5L6Lと大きいサイズが販売されたら商品じたいは良い品なので購入したいです。

対象商品:
25766476
2023-07-02
用途:
外仕事で
サービス業

まじまじ見ると迷彩柄ですが、シャドウプリントという名前どおりにパッと見は単色です。この種のヤッケでは珍しく袖口や裾が肌触りの良いスポンジ風の生地がモールのように付いていて、汗をかいたときのベタベタ感を低減しています。

対象商品:
25766424
2021-10-30
用途:
フリースの上に羽織るウインドブレーカー
医療・福祉・介護関連業

フリースだけでは寒い時に羽織るウインドブレーカーとして購入しました。フロントフルジップで着やすく、デザインも作業着っぽくなく、普段着にしてもぜんぜん問題ありません。非常に軽くコンパクトですので、1枚持っていると重宝するアイテムです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする