リングフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25767788 品番63478
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。

耐荷重(kg)0.4 ピッチ(cm)2.5 仕様・有孔ボード用パーツ ・穴直径0.5cm、板厚0.4センチのボードを推奨しております。 材質アイアン ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×10×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする