鈴木産業
鈴木産業の セーフティスニーカー
鈴木産業の ローカットセーフティスニーカー
RELIABLE 軽量セ - フティースニーカー FS - 71
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25768208
品番
FS-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
反射材付で視認性が良好。
軽量なので足の負担を軽減。
先芯入りなので、足のつま先に対する衝撃を軽減します。
メッシュ素材使用で通気性が良く、気持ちいい。
形状
ローカット
甲被タイプ
ひもタイプ
サイズ(cm)
25.5
足幅
4E
機能
軽作業用
色
グレー
材質(先芯)
プラスチック
材質(アッパー)
合成皮革・合成繊維
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
約320g(26.0cm片足重量)
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
スニーカー