鈴木産業
鈴木産業の セーフティスニーカー
鈴木産業の ローカットセーフティスニーカー
RELIABLE セーフティシューズ RS-05
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
25768488
品番
RS-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ステッチをあしらったスポーティーなデザイン。
サイズ(cm)
26
色
ブラック
機能
軽作業用
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革・合成繊維
材質(ソール)
TPR(熱可塑性ゴム)
標準質量(g/片足)
約315g(26.0cm片足重量)
材質(先芯)
プラスチック
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー