RELIABLE セーフティシューズ RS-05

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード25768506 品番RS-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ステッチをあしらったスポーティーなデザイン。

サイズ(cm)27 ブラック 機能軽作業用 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革・合成繊維 材質(ソール)TPR(熱可塑性ゴム) 標準質量(g/片足)約315g(26.0cm片足重量) 材質(先芯)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする