ユーティリティスクレーパー 刃先自動収納式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25769915 品番10593
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

錆びに強いセラミック製刃を装着しております。 刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。また、簡単安全に刃先の交換は可能です。セラミック刃の特徴:1)錆びに強く2)耐薬性に優れ3)無火花4)長持ちします。グリンのスライドボタンで刃先の出し入れを行います。スライドボタンを前方に押すことで刃先が出ます。スライドボタンより指を離すと、刃先は自動で本体へ収納されます。替刃品番:10526(ラウンド型)/10528(鋭角型)を別途販売しております。

刃先(mm)65×12×1.3 用途シール・ラベル・塗装落とし・内装工事・表面仕上げ・凹凸面を滑らかに、その他削る作業で機能を発揮します。 寸法(mm)136.5×73.1×22.9 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン 質量(g)66 材質(刃)セラミック 適合替刃10526・10528
注意
※本体へはセラミック刃(品番10526)が1枚内蔵されて出荷。

商品説明動画

労働災害や怪我の予防・対策に最適!slice(スライス)社製セラミックカッター紹介動画
slice(スライス) ユーティリティスクレーパー 10591・10593

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする