クラフトカッターナイフ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25769924 品番10548
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

繊細な切抜き作業・薄手のフィルム梱包などの開梱作業時に適しています。錆びに強いセラミック製刃を装着しております。 刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。利用しない際は、オレンジのキャップを刃先側に取り付け保護キャップ付きです。

材質(刃)セラミック 用途細かな切抜き作業・薄手の紙・樹脂フィルムの開梱作業に適しています。 寸法(mm)160×11.48×10.9 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン 質量(g)16 深さ(mm)15±0.2 適合替刃10518・10519・10520・10532・10534・10535・10536・10537
注意
※本体へはセラミック刃(品番10518)が1枚内蔵されて出荷。

商品説明動画

労働災害や怪我の予防・対策に最適!slice(スライス)社製セラミックカッター紹介動画
slice(スライス) クラフトカッターナイフ 10548・10589

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25769924
2021-07-12
用途:
樹脂試験試料の切り出し
教育・研究機関

セラミック製のカッターはいろいろあるが、これはいろいろな種類の替刃が容易に手に入りやすいので、都合がよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする