カートンカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25769958 品番10585
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

コンパクト・軽量・携帯できます。主にカートンの開梱に適しています。刃先は、ラウンド構造で、怪我防止に役立ちます。ケース内部のオレンジケースを押すと刃先が出ます。利用しない際は、刃先をケース内に収納するだけで安全性が維持できます。

材質(刃)セラミック 用途開梱作業に最適です。 寸法(mm)90.8×21.8×6.31 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン+ケースアルミ 質量(g)18 深さ(mm)5±0.2 適合替刃10526・10528
注意
※本体へはセラミック刃(品番10526)が1枚内蔵されて出荷。

商品説明動画

労働災害や怪我の予防・対策に最適!slice(スライス)社製セラミックカッター紹介動画
slice(スライス) カートンカッター 10585

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする