UFM-5.5EASK1830 5.5mm温水マット 三菱ケミカルインフラテック 25771193

5.5mm温水マット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25771193 品番UFM-5.5EASK1830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,000
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

薄さの秘訣3.7A架橋ポリエチレン管を内蔵
上面への放熱を助けるU字アルミを装着
温水マットのサイズは多彩な25種類
豊富なフローリング仕上げ材が選べます。
5.5mmマット専用部材セットを用意しております。

外形寸法(mm)1818×2985×5.5 有効放熱面積(m2)5.4 質量(kg)8.6 材質架橋ポリエチレン管 ピッチ(mm)管:75〜79 架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)5.7×3.7 推奨流量(L/min)0.9 容量(L)(保有水量)0.93 最高使用温度(℃)80 最高使用圧力(MPa)0.25 仕様【投入熱量(60℃)(W)】956、【横引き配管(kPa/m)】1.4(4m横引きする場合は、1.4×8=11.2kPa)、【推奨流量時抵抗(kPa)】43.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする