三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
オールインワンパイプS給湯用ピンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
呼び径
20A
注文コード
25776179
品番
HC-20SP-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,400
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
種類
給湯用
長さ(m)
30
呼び径
20A
外径D(Φmm)
34