被覆エクセルパイプHC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25776398 品番 HC-13HON10B
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
厚さ(mm)被覆:10 ブルー 種類被覆厚み10mmシングル管 長さ(m)25 呼び径13A 外径D(Φmm)38 被覆給水用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする