三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
被覆エクセルパイプHC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25776486
品番
HC-16HON10B-50M
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
被覆:10
色
ブルー
種類
被覆厚み10mmシングル管
長さ(m)
50
呼び径
16A
外径D(Φmm)
43
被覆
給水用