被覆エクセルパイプHC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25776529 品番 HC-10HON20B
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
種類被覆厚み20mmシングル管 呼び径10A 厚さ(mm)被覆:20 外径D(Φmm)54 ブルー 長さ(m)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする