三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
被覆エクセルパイプHC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25776565
品番
HC-13HON10ペア
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
被覆:10
色
ブルー+ピンク
種類
被覆厚み5・10mmペア管
長さ(m)
25
呼び径
13A
外径D(Φmm)
38.0×2