AT継手オスアダプター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(120個) 呼び径(ねじ)R1/2 注文コード25777737 品番AT10-M
参考基準価格(税別)¥226,800 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は呼び径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
適合管10 寸法d(mm)7 寸法L(mm)44 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)23 呼び径(ねじ)R1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする