三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
AT継手オスアダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
呼び径(ねじ)
R1/2
注文コード
25777746
品番
AT13-M
参考基準価格(税別)
¥258,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
13
寸法d(mm)
10
寸法L(mm)
44
寸法W1(mm)
27
寸法W2(mm)
25
呼び径(ねじ)
R1/2