三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
AT継手オスアダプター ロング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
適合管
10
注文コード
25777834
品番
AT10-ML
参考基準価格(税別)
¥181,800
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
適合管
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
27
寸法L2(mm)
74
寸法W1(mm)
23
寸法W2(mm)
23
寸法d(mm)
7
適合管
10
呼び径(ねじ)
R1/2