AT継手オスアダプター ロング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 適合管13 注文コード25777843 品番AT13-ML
参考基準価格(税別)¥200,400 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は適合管など2種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)27 寸法L2(mm)74 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)25 寸法d(mm)10 適合管13 呼び径(ねじ)R1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする