AT継手メスアダプター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 呼び径(ねじ)R3/4 注文コード25777913 品番AT20(PN)-F
参考基準価格(税別)¥239,500 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は呼び径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
適合管20 寸法d(mm)17 寸法L(mm)42 寸法W1(mm)38 寸法W2(mm)35 呼び径(ねじ)R3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする