AT継手オスエルボ 平行ネジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80個) 注文コード 25778017 品番 AT13-1/2MGE
参考基準価格(税別)¥272,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)37 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)27 寸法d(mm)10 適合管13 呼び径(ねじ)G1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする