三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
AT継手オスエルボ 平行ネジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
25778035
品番
AT20(PN)-MGE
参考基準価格(税別)
¥312,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
38
寸法W1(mm)
28
寸法W2(mm)
38
寸法d(mm)
17
適合管
20
呼び径(ねじ)
R3/4