三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
AT継手座付エルボ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
呼び径(ねじ)
Rp1/2
適合管
13
注文コード
25778139
品番
AT13-Z
参考基準価格(税別)
¥276,800
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・適合管・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A1(mm)
37
寸法A2(mm)
46
寸法B1(mm)
11
寸法B2(mm)
23
寸法H1(mm)
36
寸法H2(mm)
58
寸法L(mm)
39
寸法W(mm)
27
寸法d(mm)
10
適合管
13
呼び径(ねじ)
Rp1/2