AT継手水栓BO×エルボ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40個) 適合管10 注文コード25778193 品番AT10-MMBX
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は適合管など2種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)45 寸法L2(mm)23 寸法W(mm)23 寸法d(mm)7 適合管10 適合壁厚(mm)12〜15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする