三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
AT継手水栓BO×エルボ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
適合管
13
注文コード
25778209
品番
AT13-MMBX
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
適合管
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
45
寸法L2(mm)
23
寸法W(mm)
27
寸法d(mm)
10
適合管
13
適合壁厚(mm)
12〜15