ハイエース ネオ クリア

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25779925 品番 110119219
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

初心者向けにも最適な、細くて軽い「ハイエースネオ 万年筆」にクリアデザインが新登場!
ボディ(軸)はもちろん、大先からペン芯まで透明なので、インクが流れる様子もご覧いただけます。
カートリッジインクのほかインク吸入器コンバータも 対応していますので、お好みのカラーインクなどを入れればよりクリア軸をお楽しみいただけます!

商品タイプ本体 ペン先細字 付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、ケース 材質(蓋)アルミ、(その他)AS樹脂 寸法(mm)Φ13.5×136 質量(g)10.6 色(本体)シルバー/クリア 材質(ペン先)ステンレス 繰り返し・詰め替え対応
注意
※インク吸入器コンバータは別売りです
※ペン芯が透明なため、洗浄後もインクの色が薄く残りますが、ご使用上は問題ございません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25779925
2022-05-03
用途:
通常のメモ書き東京
医療・福祉・介護関連業

思ったら以上に書き易かった。とくにバランスがよいです。ただイイカゲンに扱っていたら、接合部のブラが割れました。テープ留めしましたが、新しいものを買いましたわ

1人が参考にしています
対象商品:
25779934
2019-02-01
用途:
手帳等の記入
株式会社桑野建設 様

今迄色々な筆記用具を使用しているが、重要事項のメモを手帳に記入する際に最も万年筆の細字が記入しやすい事に気付いていた。他のメーカーの万年筆も使用したが私の好みでは40年来セーラーが好きである。また、手帳に定規で線を引いて自分好みの手帳に改造する際にもボールペンの系統で見受けられる液漏れのような滲みがこのペンでは全くないのも好きなところである。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする