セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 万年筆
セーラー万年筆の 万年筆インク/関連品
万年筆用カートリッジインク 極黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12本×10箱)
注文コード
25780117
品番
130604120
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
セーラー独自開発による超微粒子顔料インク。
目詰まりしにくく、染料インクと変わらない快適な書き心地を実現。
にじみにくく、裏抜けもしにくいのでイラストから公文書まで幅広くお使いいただけます。
インク色
極黒
商品タイプ
替芯・替インク
成分
超微粒子顔料
寸法(mm)
Φ6.5×49.5
質量(g)
1.5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※セーラーの万年筆でご使用下さい。他社製品で使用し不具合が発生した場合の保証はいたしかねます。